FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/2-16 153011
Insteekschroefkoppeling QS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QS-1/2-16
Rubix:05115777
Fabrikant:153011
EAN:4052568010966

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | r 1/2 in |
|---|---|
| Materiaal | messing (behuizing);pom (vrijgavering);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (slangborgklauw) |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/2-16 153011
Insteekschroefkoppeling QS-1/2-10 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 68,1 g |
| Aansluiting 1 | r 1/2 in |
| Materiaal | messing (behuizing);pom (vrijgavering);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (slangborgklauw) |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Aansluiting 2 | 16 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,90 excl. BTW
/ stuk
€ 5,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden