SMC RECHTE KOPPELING KQ2H06-08A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2H06-08A
Rubix:05281766
Fabrikant:KQ2H06-08A
EAN:3618036064278
SMC RECHTE KOPPELING KQ2H06-08A

Technische samenvatting

Aansluiting 1plug-in for ø 6 mm tube
Materiaalpolypropyleen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RECHTE KOPPELING KQ2H06-08A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Verschillende Diameters Recht
•Different diameter straight.
•Applicable Tubing O.D.(A): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Tubing O.D.(B): ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.

Applicable Tube O.D. (A): ø 6
Applicable Tube O.D. (B): ø 8
Release Button: Round Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht3 g
Aansluiting 1plug-in for ø 6 mm tube
Materiaalpolypropyleen
Lengte28,5 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Aansluiting 2plug-in for ø 8 mm tube
Maximumtemperatuur60 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch8 mm
Aangepaste tariefcode39174000
€ 3,85 excl. BTW
/ stuk
€ 4,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden