SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H01-07A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2H01-07A
Rubix:05279750
Fabrikant:KQ2H01-07A
EAN:3618036065848
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H01-07A
Technische samenvatting
Aansluiting 11/4 in
Materiaalc3604, pbt, pp
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H01-07A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Verschillende Diameters Recht
KQ2H, One-touch-koppeling, witte kleur - recht, verschillende diameters

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht2 g
Aansluiting 11/4 in
Materiaalc3604, pbt, pp
Lengte27,6 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Kleurwit
Aansluiting 211,1 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Type vloeistoflucht;water
Buitendiameter buis 2 metrisch11,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,00 excl. BTW
/ 10 stuks
49,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen