Referenties
SMC:KQ2U01-00A
Rubix:05279768
Fabrikant:KQ2U01-00A
EAN:3618036047134

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2U01-00A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Y-Stuk
•Union-T-stuk.
•Geschikte buis buitendiameter (O.D.): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Buis met dezelfde diameter.
Geschikte buis O.D.: ø 1/8
•Geschikte buis buitendiameter (O.D.): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Buis met dezelfde diameter.
Geschikte buis O.D.: ø 1/8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Aansluiting 1 | 1/8 in |
| Materiaal | c3604, pbt, pp |
| Lengte | 28,9 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Kleur | wit |
| Aansluiting 2 | 7,1 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type vloeistof | lucht;water |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 7,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 84,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen