SMC KQ2R06-10 VERLOOPPLUG SLANG:6MM PLUG: 10MM

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2R06-10A
Rubix:05282042
Fabrikant:KQ2R06-10A
EAN:3618036052565
SMC KQ2R06-10 VERLOOPPLUG SLANG:6MM PLUG: 10MM

Technische samenvatting

Aansluiting 1plug-in ø6 mm
Materiaalpolypropyleen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC KQ2R06-10 VERLOOPPLUG SLANG:6MM PLUG: 10MM


Insteekkoppeling Witte Kleur - Reducerend
•Plug-in reducer.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Fitting: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.

Applicable Tube O.D.: ø 6
Applicable Fitting: ø 10
Release Button: Round Type

Sterke punten

Snelle montage/demontage.

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4 g
Aansluiting 1plug-in ø6 mm
Materiaalpolypropyleen
Lengte33,9 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Kleurblauw
Aansluiting 2plug-in ø10 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch10 mm
€ 2,67 excl. BTW
/ stuk
€ 3,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden