SMC INSTEEKKOPPELING KQ2U05-00A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2U05-00A
Rubix:05279769
Fabrikant:KQ2U05-00A
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2U05-00A
Technische samenvatting
Aansluiting 13/16 in
Materiaalc3604, pbt, pp
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2U05-00A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Y-Stuk
•Union-t-stuk.
•Geschikte buis buitendiameter: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Voor buizen van gelijke diameter.

Geschikte buis buitendiameter: ø 3/16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht9 g
Aansluiting 13/16 in
Materiaalc3604, pbt, pp
Lengte29,6 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Kleurwit
Aansluiting 29,1 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Type vloeistoflucht;water
Buitendiameter buis 2 metrisch9,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
70,10 excl. BTW
/ 10 stuks
84,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen