FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/2-12 186104 (132046)

Insteekschroefkoppeling QS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QS-G1/2-12
Rubix:06145154
Fabrikant:186104
EAN:4052568014612
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/2-12 186104 (132046)

Technische samenvatting

Aansluiting 1g 1/2
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/2-12 186104 (132046)


Insteekschroefkoppeling QS-1/2-10 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x20x30 mm
Logistiek gewicht46,55 g
Aansluiting 1g 1/2
Materiaalvernikkeld messing
Minimale temperatuur-10 °C
Aansluiting 212
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 4,55 excl. BTW
/ stuk
€ 5,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden