SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H07-11A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2H07-11A
Rubix:A0266747
Fabrikant:KQ2H07-11A
EAN:3618036063745
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H07-11A

Technische samenvatting

Aansluiting 13/8 in
Materiaalc3604, pbt, pp
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H07-11A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Verschillende Diameters Recht
•Rechtstuk met verschillende diameters.
•Geschikte buis O.D.(A): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Geschikte buis O.D.(B): ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.

Geschikte buis O.D. (A): ø 1/4
Ontgrendelknop: Rond type
Geschikte buis O.D. (B): ø 3/8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9 g
Aansluiting 13/8 in
Materiaalc3604, pbt, pp
Lengte29,9 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Kleurwit
Aansluiting 215,4 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Type vloeistoflucht;water
Buitendiameter buis 2 metrisch15,4 mm
€ 52,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 64,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen