MECALINE INSTANT INSTEEKVERLOOP 10 12 853202

UNION RECHTE REDUCTIEFITTINGEN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:853202
Rubix:06260210
EAN:3660338093685
MECALINE INSTANT INSTEEKVERLOOP 10 12 853202
Technische samenvatting
Aansluiting 110
Materiaalpolymeer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT INSTEEKVERLOOP 10 12 853202


Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
858826 12-6 Metalen behuizing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 110
Materiaalpolymeer
Lengte52,2 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Aansluiting 212
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Buitendiameter buis metrisch12 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch10 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,93 excl. BTW
/ stuk
5,97 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden