Referenties
SMC:KQ2H07-35NS
Rubix:A0264588

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H07-35NS
Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
Sterke punten
Snelle montage/demontage.
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Type bedrading | unf |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 54,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen