Referenties
SMC:KQ2F07-35A
Rubix:A0267274
EAN:3618036066609

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2F07-35A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Vrouwelijke Connector
Sterke punten
•Geschikt voor nylon- en urethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het mogelijk de slang eenvoudig te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het mogelijk de slang eenvoudig te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Type bedrading | npt |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 69,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen