Referenties
SMC:KQ2H10-02NS
Rubix:05280239
Fabrikant:00981584
EAN:3618036062694

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H10-02NS
Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 10
Port Size: R, Rc 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 10
Port Size: R, Rc 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type
Sterke punten
Snelle montage/demontage.
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Type bedrading | bspt |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Materiaal | messing |
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 10 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 23,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen