LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 3101 06 21

Legris Fitting mannelijk tapeind BSPP metrisch 3103

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:3101 06 21
Rubix:06010786
Fabrikant:3101 06 21
EAN:0820099206431
LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 3101 06 21

Technische samenvatting

Type bedradingbspp
Aansluiting 16 mm
Aansluiting 21/2 in
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 3101 06 21


Inline verbinding van buis met een poort met schroefdraad. Extern aandraaien met een platte sleutel of inbussleutel, intern aanpassen met een inbussleutel
- solide constructie, compact, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 24
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,039

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht40 g
Gewicht verpakking413 g
Type bedradingbspp
Aansluiting 16 mm
Aansluiting 21/2 in
Materiaalvernikkeld messing (behuizing);nbr (afdichting);roestvrij staal (klemring)
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 43,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 53,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen