SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H10-03AP

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2H10-03AP
Rubix:A0266022
Fabrikant:KQ2H10-03AP
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H10-03AP
Technische samenvatting
Materiaalc3604, pbt, pp (body); c3604 (stud); 304 roestvrij staal (chuck); pom (collet, release button); 304 roestvrij staal, c3604, pbt (guide); nbr (seal, o-ring); 304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Aansluiting 13/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H10-03AP


Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht24 g
Materiaalc3604, pbt, pp (body); c3604 (stud); 304 roestvrij staal (chuck); pom (collet, release button); 304 roestvrij staal, c3604, pbt (guide); nbr (seal, o-ring); 304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Aansluiting 13/8
Aansluiting 210
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,90 excl. BTW
/ 5 stuks
22,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen