FESTO L-OPSTEEKNIPPELSCHROEFKOPPELING LCN-M5-PK-4 12258

Nippelschroefkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LCN-M5-PK-4
Rubix:06141168
Fabrikant:12258
EAN:4052568021450
FESTO L-OPSTEEKNIPPELSCHROEFKOPPELING LCN-M5-PK-4 12258

Technische samenvatting

Materiaalstaal
Aansluiting 1tubing o,d, 6mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-OPSTEEKNIPPELSCHROEFKOPPELING LCN-M5-PK-4 12258


Nippelschroef L-koppeling LCN-M5-PK-4 Draaiend, met afdichtring. Nominale grootte=2,9 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar, Werkmedium=perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werk- en stuurmedium=gesmeerde werking mogelijk (later vereist voor verdere werking)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x21x9 mm
Logistiek gewicht6,57 g
Materiaalstaal
Aansluiting 1tubing o,d, 6mm
Aansluiting 2m5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73079980
€ 5,06 excl. BTW
/ stuk
€ 6,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden