Referenties
SMC:KQ2H12-00A
Rubix:05284158
Fabrikant:00981587
EAN:3618036062076

Documenten
Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2H12-00A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Rechte Verbinding
•Rechte koppeling.
•Geschikt voor buitendiameter van buis: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Buis van gelijke diameter.
Geschikte buitendiameter van buis: ø 12
Ontgrendelknop: Rond type
•Geschikt voor buitendiameter van buis: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Buis van gelijke diameter.
Geschikte buitendiameter van buis: ø 12
Ontgrendelknop: Rond type
Sterke punten
Accepteert nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De ontgrendelkraag maakt het gemakkelijk om de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen.
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De ontgrendelkraag maakt het gemakkelijk om de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Aansluiting 1 | 12 |
| Materiaal | c3604;pbt;pp |
| Lengte | 35 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,54 excl. BTW
/ stuk
€ 5,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden