MECALINE MANOMETERS VOLLEDIG RVS 63MMX1/4'' -1-0BAR - 867656

Manometer volledig RVS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:867656
Rubix:28461126
EAN:3660338216084
MECALINE MANOMETERS VOLLEDIG RVS 63MMX1/4'' -1-0BAR - 867656
Technische samenvatting
Aansluiting 11/4
Materiaalrvs
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE MANOMETERS VOLLEDIG RVS 63MMX1/4'' -1-0BAR - 867656


Kast : RVS, 63mm=
Procesaansluiting : rvs
Aansluiting : onderzijde, 1/4" BSPP (G)
Temperatuur: -10 °C tot +60 °C
ongevuld

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 11/4
Materiaalrvs
Lengte29 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Kleurzilver
Aansluiting 2g1/4
Maximumtemperatuur200 °C
Bedrijfsdruk0 bar
Buitendiameter buis metrisch63 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,33 excl. BTW
/ stuk
81,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen