SMC KQ2H08-00A RECHTE KOPPELING SLANG:8MM SLANG:8MM
Koppelingen KQ2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQ2H08-00A
Rubix:05281802
Fabrikant:KQ2H08-00A
EAN:3618036063509

Documenten
Productdetails : SMC KQ2H08-00A RECHTE KOPPELING SLANG:8MM SLANG:8MM
Insteekkoppeling Witte Kleur - Rechte Verbinding
•Straight Union.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.
Applicable Tube O.D.: ø 8
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.
Applicable Tube O.D.: ø 8
Release Button: Round Type
Sterke punten
Accepteert nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De ontgrendelkraag maakt het gemakkelijk om de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen.
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De ontgrendelkraag maakt het gemakkelijk om de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Aansluiting 1 | 8 |
| Materiaal | polypropyleen |
| Lengte | 29 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,32 excl. BTW
/ stuk
€ 4,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden