LEGRIS STEEK-INSCHR.KOPP. 90 6MMX1/4"BSPP NIKK 3699 06 13
Legris Elleboog tapeind BSP parallel metrisch 3699
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:3699 06 13
Rubix:06019161
Fabrikant:3699 06 13
EAN:0820099287218

Documenten
Productdetails : LEGRIS STEEK-INSCHR.KOPP. 90 6MMX1/4"BSPP NIKK 3699 06 13
Aansluiten van slang voor pneumatiek toepassing onder een hoek van 90 graden op een schroefdraadpoort
- solide constructie en compact,
- externe vormen gemakkelijk te reinigen,
- componenten conform de FDA-norm en 1935/2004/EC verordening
- uitstekende weerstand tegen corrosie,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS.
- solide constructie en compact,
- externe vormen gemakkelijk te reinigen,
- componenten conform de FDA-norm en 1935/2004/EC verordening
- uitstekende weerstand tegen corrosie,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS.
Toepassing: Algemene industrie, vloeistofregeling, industrie, medisch, pneumatisch, pneumatisch in fabrieken, transport, procesregeling
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPP
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Water, lucht (perslucht), smeermiddelen (vet)
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting - verstelbaar
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,022
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPP
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Water, lucht (perslucht), smeermiddelen (vet)
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting - verstelbaar
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,022
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Gewicht verpakking | 239 g |
| Type bedrading | bspp |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,76 excl. BTW
/ stuk
€ 9,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
