SMC INSTANT KOPPELING KQ2K04-M5A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2K04-M5A
Rubix:05284186
Fabrikant:00983544
EAN:3618036060904
SMC INSTANT KOPPELING KQ2K04-M5A
Technische samenvatting
Materiaala (messing)
Aansluiting 14 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2K04-M5A


Insteekkoppeling Witte Kleur - 45° Mannelijk Haaks
•45° male elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 4
Port Size: M5 x 0.8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Sterke punten

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4 g
Materiaala (messing)
Aansluiting 14 mm
Profielkq2k
Aansluiting 2m5
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,70 excl. BTW
/ 10 stuks
61,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen