FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G18-S4-P10 578360

Insteekschroefkoppeling NPQH-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQH-D-G18-S4-P10
Rubix:06148492
Fabrikant:578360
EAN:4052568060633
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G18-S4-P10 578360
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/8 in
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G18-S4-P10 578360


Insteekschroefkoppeling NPQH-D-G18-S4-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7,78 g
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/8 in
Aansluiting 24 mm
Maximumtemperatuur150 °C
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,52 excl. BTW
/ stuk
1,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen