FESTO Y-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSYL-G3/8-8 186194
Insteekkoppeling QSYL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSYL-G3/8-8
Rubix:06148308
Fabrikant:186194
EAN:4052568039981

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO Y-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSYL-G3/8-8 186194
Y-insteekschroefkoppeling QSYL-G3/8-8 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 43,49 g |
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,85 excl. BTW
/ stuk
€ 4,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen