SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L02-M5N

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L02-M5N
Rubix:05279583
Fabrikant:KQ2L02-M5N
EAN:3618036059731
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L02-M5N

Technische samenvatting

Type bedradingmetrisch
Aansluiting 1m5
Aansluiting 22
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L02-M5N


Insteekkoppeling Witte Kleur - Verbinding Haaks
•Union-elboog.
•Geschikt voor buis O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Geschikte buis O.D.: ø 2
Poortmaat: M5 x 0.8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: N (messing + chemisch nikkelgeplateerd)
Optie: Geen
Afdichtmiddel: Geen (Behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: Rond type

Sterke punten

Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontgrendelring maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht2 g
Type bedradingmetrisch
Aansluiting 1m5
Aansluiting 22
Materiaalnikkelgeplateerd messing
Buitendiameter buis metrisch2 mm
Schroefdraadm5 x 0,8
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 20,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 24,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen