NORGREN RECHTE INSCHR KOPP 6-3/8" BSPP - C02250638
Rechte adapter - mannelijk/parallel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norgren:C02250638
Rubix:A0250115
Fabrikant:C02250638


Technische samenvatting
| Type bedrading | g |
|---|---|
| Aansluiting 1 | push-in connection for tube od 6 mm |
| Aansluiting 2 | male thread g3/8 (iso g / bspp) |
Documenten
Productdetails : NORGREN RECHTE INSCHR KOPP 6-3/8" BSPP - C02250638
Sterke punten
Norgren Pneufit® C fittings zijn gebruiksklaar, bieden snelle montage zonder gereedschap en zorgen voor optimale doorstroming
Loslaatbare roestvrijstalen grijpring om een nylon- of polyurethaanslang (85 of 95 durometer) te klemmen
Nikkelgeplateerde messingcomponenten bieden weerstand tegen corrosie en verontreiniging en verlengen de levensduur
Onmiddellijke kwaliteitsafdichting met siliconenvrije U-packing
Loslaatbare roestvrijstalen grijpring om een nylon- of polyurethaanslang (85 of 95 durometer) te klemmen
Nikkelgeplateerde messingcomponenten bieden weerstand tegen corrosie en verontreiniging en verlengen de levensduur
Onmiddellijke kwaliteitsafdichting met siliconenvrije U-packing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | g |
| Aansluiting 1 | push-in connection for tube od 6 mm |
| Aansluiting 2 | male thread g3/8 (iso g / bspp) |
| Materiaal | kunststof (pbt) |
| Diameter aansluiting | 3/8 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Schroefdraad | g3/8 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,19 excl. BTW
/ stuk
€ 2,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen