SMC INSTANT KOPPELING KQ2L04-G02A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L04-G02A
Rubix:05283388
Fabrikant:01162736
EAN:3618036059182
SMC INSTANT KOPPELING KQ2L04-G02A

Technische samenvatting

Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2L04-G02A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Reducer Haaks

Sterke punten

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht17 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 11/4
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur60 °C
33,60 excl. BTW
/ 10 stuks
40,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen