Referenties
SMC:KQN08-99
Rubix:A0268991
EAN:3618032095764

Technische samenvatting
| Materiaal | c3604, pbt, pp (lichaam);c3604 (tap);304 roestvrij staal (klauwplaat);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleiding);pom (spantang en ontgrendelingsknop);nbr (afdichting);304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 8 |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQN08-99
KQ uni-fit one-touch fittingen hoeven slechts met de hand aangedraaid te worden om te worden gemonteerd en een snug of the wrench om een positieve afdichting te bereiken in 1/3 van de tijd van conventionele fittingen. Het innovatieve ontwerp maakt het mogelijk om uni-fit one-touch fittingen te gebruiken met NPT, NPTF, RC(PT) en G(PF) schroefdraad waardoor het uni-fit ontwerp zowel veelzijdig als tijdbesparend is. KQ fittingen geven je identieke hoogtes bij gebruik in verdeelblokken of andere zij-aan-zij toepassingen wat het uiterlijk van je apparatuur verbetert.? KQ fittingen zijn te bestellen in veelvouden van 10.
Sterke punten
•One-touch fittings, metric size
Connection thread: M, R(PT), Rc(PT)
Body color: black
Release button: blue
Tube material: nylon, soft nylon, polyurethane
Connection thread: M, R(PT), Rc(PT)
Body color: black
Release button: blue
Tube material: nylon, soft nylon, polyurethane
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Materiaal | c3604, pbt, pp (lichaam);c3604 (tap);304 roestvrij staal (klauwplaat);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleiding);pom (spantang en ontgrendelingsknop);nbr (afdichting);304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
| Aansluiting 1 | 8 |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Diameter buis | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 18,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen