SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2W12-G04

Verlengde mannelijke koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQB2W12-G04
Rubix:05279899
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2W12-G04

Technische samenvatting

Materiaalc3604; chemisch vernikkeld
Aansluiting 11/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2W12-G04


De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C.  KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering.  Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen.  Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2".  De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Extended Male Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 12 (Ø12)
Port Size: G04 (1/2)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht46 g
Materiaalc3604; chemisch vernikkeld
Aansluiting 11/2
Profielkqb2w
Aansluiting 212
Maximumtemperatuur150 °C
€ 15,04 excl. BTW
/ stuk
€ 18,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen