SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L07-02AS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2L07-02AS
Rubix:A0267424
EAN:3618036057720
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L07-02AS
Technische samenvatting
Type bedradingbspt
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L07-02AS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Verbinding Haaks
•Union elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 1/4
Port Size: 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type

Sterke punten

Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontgrendelring maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht18 g
Type bedradingbspt
Aansluiting 11/4
Diameter aansluiting1/4 ''
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
54,00 excl. BTW
/ 10 stuks
65,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen