SMC INSTANT KOPPELING KQ2L08-10A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L08-10A
Rubix:05284234
Fabrikant:00983580
EAN:3618036057027
SMC INSTANT KOPPELING KQ2L08-10A

Technische samenvatting

Materiaala (harsbehuizing)
Aansluiting 18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2L08-10A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Reducer Haaks
•Reducer elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Fitting: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.

Applicable Tube O.D.: ø 8
Applicable Fitting: ø 10
Release Button: Round Type

Sterke punten

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht20 g
Materiaala (harsbehuizing)
Aansluiting 18 mm
Profielkq2l
Aansluiting 210 mm
Maximumtemperatuur60 °C
35,10 excl. BTW
/ 10 stuks
42,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen