SMC SCHOTDOORVOER KOPPELING - KQ2E10-03N

Schotconnector

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2E10-03N
Rubix:05281382
Fabrikant:KQ2E10-03N
EAN:3618036067682
SMC SCHOTDOORVOER KOPPELING - KQ2E10-03N

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt, pp (behuizing); roestvrij staal 304 (spankop); roestvrij staal 304, c3604, pbt (geleiding); nbr (afdichting)
Aansluiting 13/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SCHOTDOORVOER KOPPELING - KQ2E10-03N


One-touch fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Geschikt voor buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
•Schotconnector.
•Toepasselijke buisbuitendiameter: ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortgrootte: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Ontgrendelknop: Rond type
Poortgrootte: 3/8
Toepasselijke buisbuitendiameter: ø 10
Schroefdraadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: N (messing + chemisch vernikkeld)

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan slangen|Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Materiaalc3604, pbt, pp (behuizing); roestvrij staal 304 (spankop); roestvrij staal 304, c3604, pbt (geleiding); nbr (afdichting)
Aansluiting 13/8
Aansluiting 210
€ 47,45 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 57,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen