FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-G3/8-12 186165
Insteekkoppeling QST
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QST-G3/8-12
Rubix:06148096
Fabrikant:186165
EAN:4052568039691

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (vrijgavering);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (slangborgklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-G3/8-12 186165
T-insteekschroefkoppeling QST-G3/8-12 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=7,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 59,78 g |
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (vrijgavering);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (slangborgklauw) |
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
| Profiel | norm |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,34 excl. BTW
/ stuk
€ 7,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen