SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L11-04AS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2L11-04AS
Rubix:A0267449
Fabrikant:KQ2L11-04AS
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L11-04AS
Technische samenvatting
Type bedradingr
Aansluiting 13/8 in
Aansluiting 215,4 in
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L11-04AS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Verbinding Haaks

Sterke punten

Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontgrendelring maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht54 g
Type bedradingr
Aansluiting 13/8 in
Aansluiting 215,4 in
Materiaala (messing)
Diameter aansluitingr 1/2 ''
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur0 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
54,00 excl. BTW
/ 10 stuks
65,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen