Referenties
SMC:KQ2LF04-01N
Rubix:05279786

Technische samenvatting
| Materiaal | n (messing + elektrolytisch vernikkelen) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/8 |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2LF04-01N
Insteekkoppeling Witte Kleur - Vrouwelijke Haaks
•Female elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Applicable Tube O.D.: ø 4
Port Size: 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Option: None
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Applicable Tube O.D.: ø 4
Port Size: 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Option: None
Release Button: Round Type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Materiaal | n (messing + elektrolytisch vernikkelen) |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 43,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen