SMC INSTEEK KOPPELING - KQ2ZD12-03AS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2ZD12-03AS
Rubix:05281088
Fabrikant:KQ2ZD12-03AS
SMC INSTEEK KOPPELING - KQ2ZD12-03AS

Technische samenvatting

Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 112
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEK KOPPELING - KQ2ZD12-03AS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Dubbele Verdeler Universeel Mannelijk Haaks
•Double branch universal male elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Applicable Tube O.D.: ø 12
Port Size: 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)

Sterke punten

Ondersteunt nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
Ontgrendelring maakt het eenvoudig om de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht167 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 112
Aansluiting 212
€ 78,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 95,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen