LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING BI 12-1/2" 3136 12 21

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3136 12 21
Rubix:A0584047
Fabrikant:3136 12 21
EAN:0820099980867
LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING BI 12-1/2" 3136 12 21

Technische samenvatting

Materiaalmessing, vernikkeld (met grijpring van roestvrij staal)
Aansluiting 112 mm tube o.d.
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING BI 12-1/2" 3136 12 21


Het LF 3000® push-in fittingenassortiment omvat banjo-, oscillerende- en modulaire multiportfuncties die meerdere configuraties bieden. Robuuste, lichtgewicht en compacte connectoren stellen u in staat het ontwerp van uw pneumatische apparatuur te optimaliseren.

Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% lekgetest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

• Duurzaamheid
• Voldoet aan ISO 14743
• Bewezen technologie voor lange levensduur
• Hoog aantal drukcycli
• Geen pompeffecten

• Flexibiliteit
• Compactheid voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit

• Duurzaamheid
• RoHS- en REACH-conform
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Gemaakt in Europa

Markten:
• Automatisering
• Industrieel
• Voedselverwerking

Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• In-plant automotive,
• Pneumatiek,
• Solenoïdekleppen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machineapparatuur
• Lagedruk persluchttransport
• Vacuümsystemen
• Halfgeleiderapparatuur
• Textielmachines
• Kasten/Panelen

Technologieën:
• Push-In Fittings
• Push-to-Connect Fittings
• Pneumatische fittingen
• Instant Fittings
• Quick Fittings
• Connectoren
• Draaibare fittingen
• Oriënteerbare fittingen
• Modulaire fittingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfsluitende fittingen
• Connectoren

Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, neutrale gassen, andere media: neem contact met ons op
• Materialen: technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: Vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø Metrisch: 3mm tot 16 mm
• Ø Inch: 1/8" tot 1/2"

Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 26
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Schot
Productstijl: Union-schot
Producttype: Pneumatische push-in-fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,098

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht98 g
Gewicht verpakking1010 g
Materiaalmessing, vernikkeld (met grijpring van roestvrij staal)
Aansluiting 112 mm tube o.d.
Profiellf 3000®
Aansluiting 2g 1/2
Maximumtemperatuur80 °C
Typeunion-doorvoerkoppeling push-in (vrouwelijk bspp)
Diameter buis12 mm
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 179,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 217,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen