SMC KQ2LF12-04A HAAKSE KOPPELING BI.DR SLANG: 12MM DR:1/2

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2LF12-04A
Rubix:05281660
Fabrikant:00984373
EAN:3618036053944
SMC KQ2LF12-04A HAAKSE KOPPELING BI.DR SLANG: 12MM DR:1/2

Technische samenvatting

Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 11/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC KQ2LF12-04A HAAKSE KOPPELING BI.DR SLANG: 12MM DR:1/2


Insteekkoppeling Witte Kleur - Vrouwelijke Haaks
•Female elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Applicable Tube O.D.: ø 12
Port Size: 1/2
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Release Button: Round Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht54 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 11/2
Aansluiting 212
44,75 excl. BTW
/ 5 stuks
54,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen