Referenties
SMC:DT06-01
Rubix:05282914
Fabrikant:DT06-01
EAN:3618036128697

Technische samenvatting
| Materiaal | behuizing: c3604, c3771be; moer: c3604; klemring: c2700 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r(pt) 1/8 |
Documenten
Productdetails : SMC T KLEMKOPPELING DT06-01
Zelf uitlijnende Koppeling - T-Stuk met uitwendige aansluiting
•Zelfuitlijnende fittingen H, DL, L, LL
•Geschikte buitendiameter van de buis: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
•Maximale bedrijfsdruk: 1.0MPa
•Proefdruk: 10MPa
•Bedrijfsmedium: lucht
Model: DT06-01 (Mannelijke aftakking T-stuk - Buismaat Ø6, Poortmaat (R(PT)1/8))
•Geschikte buitendiameter van de buis: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
•Maximale bedrijfsdruk: 1.0MPa
•Proefdruk: 10MPa
•Bedrijfsmedium: lucht
Model: DT06-01 (Mannelijke aftakking T-stuk - Buismaat Ø6, Poortmaat (R(PT)1/8))
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing: c3604, c3771be; moer: c3604; klemring: c2700 |
| Aansluiting 1 | r(pt) 1/8 |
| Profiel | zelfuitlijnende fittingen serie h/dl/l/ll |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | mannelijke aftakking t-stuk (dt) |
| Diameter buis | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 44,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen