SMC INSTEEKKOPPELING KQ2LU04-M5N

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2LU04-M5N
Rubix:05279616
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2LU04-M5N

Technische samenvatting

Materiaaln (messing + elektrolytisch vernikkelen)
Aansluiting 1applicable tubing o.d.: ø4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2LU04-M5N


Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijk Verdeler Connector
•Male branch connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.
•Applicable Port Size: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Applicable Tube O.D.: ø 4
Port Size: M5 x 0.8
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Sealant: None (Except for Port Sizes

Sterke punten

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht10 g
Materiaaln (messing + elektrolytisch vernikkelen)
Aansluiting 1applicable tubing o.d.: ø4
Aansluiting 2applicable port size: m5 x 0.8
Maximumtemperatuur60 °C
Diameter buis4 mm
€ 49,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 60,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen