SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T08-03NS

T-stuk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2T08-03NS
Rubix:A0267309
Fabrikant:KQ2T08-03NS
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T08-03NS

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt, pp, roestvrij staal 303
Aansluiting 18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T08-03NS


One-touch-fitting, een universeel PBT-materiaal
Geschikte buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
•Mannelijk aftakstuk.
•Toepasselijke buisbuitendiameter: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortgrootte: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Afdichtmiddel: S (met schroefdraadafdichtmiddel)
Ontgrendelknop: Rond type
Poortmaat: 3/8
Optie: Geen
Toepasselijke buitendiameter: ø 8
Schroefdraadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: N (messing + chemisch vernikkeld)

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan buizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van buizen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604, pbt, pp, roestvrij staal 303
Aansluiting 18 mm
Profielkq2
Aansluiting 2r 3/8 in
Maximumtemperatuur60 °C
€ 59,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 72,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen