SMC KOPPELING KQ2S03-32N 5/32'' SLANG X 5/16''UNF

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2S03-32N
Rubix:05289867
EAN:3618036052268
SMC KOPPELING KQ2S03-32N 5/32'' SLANG X 5/16''UNF
Technische samenvatting
Type bedradingunf
Aansluiting 110-32
Aansluiting 25/32
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC KOPPELING KQ2S03-32N 5/32'' SLANG X 5/16''UNF


Insteekkoppeling Witte Kleur - Recht, Steeksleutel verbinding
•Mannelijke connector met zeskantige inbuskop.
•Geschikte buis buitendiameter (O.D.): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Geschikte buis O.D.: ø 5/32
Poortmaat: 10-32 UNF
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: N (Messing + chemisch nikkelgeplateerd)
Afdichtmiddel: Geen (Behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: Rond type

Sterke punten

•Accepteert nylon- en polyurethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de slang te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4 g
Type bedradingunf
Aansluiting 110-32
Aansluiting 25/32
Materiaalnikkelgeplateerd messing
Diameter aansluiting5/32 ''
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,30 excl. BTW
/ 10 stuks
33,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen