SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H09-01AS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2H09-01AS
Rubix:05279546
Fabrikant:KQ2H09-01AS
EAN:3618036063011
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H09-01AS
Technische samenvatting
Type bedradingr
Aansluiting 1r 1/8
Aansluiting 25/16
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H09-01AS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
•Mannelijke connector.
•Geschikt voor buis O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Toepasbaar buis O.D.: ø 5/16
Poortmaat: R, Rc 1/8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Afdichtmiddel: S (Met schroefdraadafdichting)
Ontgrendelknop: Rond type

Sterke punten

Snelle montage/demontage.

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13 g
Type bedradingr
Aansluiting 1r 1/8
Aansluiting 25/16
Materiaalmessing
Diameter aansluiting5/16 ''
Buitendiameter buis metrisch7,94 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,70 excl. BTW
/ 10 stuks
41,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen