LEGRIS OPSCHROEFKOPPELING 90 8MMX1/8"BSPT 3192 08 10

Legris Elleboog binnendraad BSPP 3192

Zie technische informatie
Referenties
Parker:3192 08 10
Rubix:06010174
Fabrikant:3192 08 10
EAN:0820099252919
LEGRIS OPSCHROEFKOPPELING 90 8MMX1/8"BSPT 3192 08 10
Technische samenvatting
Type bedradingbspp
Aansluiting 1g 1/8
Aansluiting 28
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS OPSCHROEFKOPPELING 90 8MMX1/8"BSPT 3192 08 10


Aansluiting van slang voor pneumatiek toepassing onder 90° hoek met een buitendraad.
- compact,
- solide constructie,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 13
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Studfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,012

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht12 g
Gewicht verpakking136 g
Type bedradingbspp
Aansluiting 1g 1/8
Aansluiting 28
Materiaaltechnisch polymeer
Diameter aansluiting1/8 ''
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Schroefdraadg 1/8 (vrouwelijk bspp)
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,20 excl. BTW
/ 10 stuks
61,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen