Referenties
SMC:KQ2T06-U02A
Rubix:05280295
Fabrikant:KQ2T06-U02A
EAN:3618036048995

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T06-U02A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijk T-Stuk
•Male branch tee.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: Uni 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: Uni 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Type bedrading | unf |
| Aansluiting 1 | 6 |
| Aansluiting 2 | 1/4 |
| Materiaal | polypropyleen |
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 59,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen