Referenties
SMC:KQ2T10-08A
Rubix:05289804
Fabrikant:KQ2T10-08A
EAN:3618036048193

Documenten
Productdetails : SMC T KOPPELING 10MM 8MM KQ2T10-08A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Verschillende Diameters T-Stuk (A
•Different diameter tee.
•Applicable Tubing O.D.(A): ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Tubing O.D.(B): ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Applicable Tube O.D. (A): ø 10
Applicable Tube O.D. (B): ø 8
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.(A): ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Tubing O.D.(B): ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Applicable Tube O.D. (A): ø 10
Applicable Tube O.D. (B): ø 8
Release Button: Round Type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Aansluiting 1 | 10 |
| Materiaal | polypropyleen |
| Lengte | 39 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,96 excl. BTW
/ stuk
€ 8,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden