SMC INSTEEK KOPPELING - KQ2U07-00A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2U07-00A
Rubix:05281074
Fabrikant:KQ2U07-00A
EAN:3618036046526
SMC INSTEEK KOPPELING - KQ2U07-00A
Technische samenvatting
Aansluiting 11/4 in
Materiaalpolypropyleen
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEK KOPPELING - KQ2U07-00A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Y-Stuk
•Union tee.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.

Applicable Tube O.D.: ø 1/4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4 g
Aansluiting 11/4 in
Materiaalpolypropyleen
Lengte30,3 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Kleurwit
Aansluiting 211,1 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Buitendiameter buis 2 metrisch11,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
82,70 excl. BTW
/ 10 stuks
100,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen