FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-V0-G1/4-6 186316

Insteekkoppeling QSTV0

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QS-V0-G1/4-6
Rubix:06149002
Fabrikant:186316
EAN:4052568041021
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-V0-G1/4-6 186316

Technische samenvatting

Materiaalpbt versterkt (behuizing);messing (geschroefde tappen)
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-V0-G1/4-6 186316


Insteekschroefkoppeling QS-V0-G1/4-6 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht18,3 g
Materiaalpbt versterkt (behuizing);messing (geschroefde tappen)
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 26
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 5,03 excl. BTW
/ stuk
€ 6,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen