Referenties
SMC:KQ2U23-00A
Rubix:05283343
Fabrikant:KQ2U23-00A
EAN:3618036045628

Documenten
Productdetails : SMC FITTING KQ2U23-00A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Y-Stuk
•Union tee.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.
Applicable Tube O.D.: ø 3.2
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.
Applicable Tube O.D.: ø 3.2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Aansluiting 1 | 3,2 |
| Materiaal | polypropyleen |
| Lengte | 7,3 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 31,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen