SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCJ04-99
Zelfdichtende fitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KCJ04-99
Rubix:A0269598

Documenten
Productdetails : SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCJ04-99
De zelfdichtende fittingen van de serie KC zijn het meest geschikt voor meervoudig gebruik wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld. One- touch fittingen (met ingebouwd zelfsluitend mechanisme) worden gebruikt om luchtuitstroom te voorkomen bij het verwijderen van de buis. Er zijn 10 stijlen beschikbaar, waaronder elektrolytisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
•One-touch fitting (With built-inself-seal mechanism) to preventair exhaust when removing tube.
•Best for multiple useareas when pressurecannot be shut down.
•Electroless nickel plated forcopper-free applications.
Applicable Tube OD: Ø4
•Best for multiple useareas when pressurecannot be shut down.
•Electroless nickel plated forcopper-free applications.
Applicable Tube OD: Ø4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x50x10 mm |
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Materiaal | pbt |
| Diameter buis | 4 mm |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 75,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen