SMC FITTING KQ2V06-G01A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2V06-G01A
Rubix:05283352
Fabrikant:01114990
SMC FITTING KQ2V06-G01A

Technische samenvatting

Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 11/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FITTING KQ2V06-G01A


One-touch fitting, PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Toepasbare buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Drukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
•Universal male elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: G 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 11/8
Aansluiting 26
33,60 excl. BTW
/ 10 stuks
40,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen