FESTO L-SNELSCHROEFK OPPELING LCK-1/8-PK-6 4470

Elleboog Snelkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LCK-1/8-PK-6
Rubix:06141104
Fabrikant:4470
EAN:4052568018801
FESTO L-SNELSCHROEFK OPPELING LCK-1/8-PK-6 4470

Technische samenvatting

Materiaalgeanodiseerde aluminiumlegering (wartelmoer, holle bout);zinkspuitgietwerk (wartel);versterkt pa, tpe-u (pu) (afdichtring)
Aansluiting 1g 1/8 in
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-SNELSCHROEFK OPPELING LCK-1/8-PK-6 4470


Haakse snelkoppeling LCK-1/8-PK-6 Zwenkbaar met 2 afdichtringen. Nominale maat=4,9 mm, Type afdichting op inschroefbout=Afdichtring, Montagepositie=Onbeperkt, Pneumatische aansluiting=(* G1/8, * PK-6 met wartelmoer), Materiaalnr.=Vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)120x90x20 mm
Logistiek gewicht25,3 g
Materiaalgeanodiseerde aluminiumlegering (wartelmoer, holle bout);zinkspuitgietwerk (wartel);versterkt pa, tpe-u (pu) (afdichtring)
Aansluiting 1g 1/8 in
Profiellck
Aansluiting 28 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
€ 6,88 excl. BTW
/ stuk
€ 8,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden